5115 長袖シャツ

5115 長袖シャツ - 桑和

微起毛生地+製品洗いでソフトな着心地

仕様
ドット釦、ミニポケット付き、反射プリント、ファスナーポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、胸プリーツポケット、ひじタック
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿100
分類
定番
機能
タフ素材、優れた吸汗性、起毛加工、製品洗い
素材
金属ボタン、金属ファスナー
袖丈
長袖
内容量
1枚
18件中 1~18件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
457104655115ブラックM
¥7,800
取扱い終了
返品不可
457104745115ブラックL
¥7,800
取扱い終了
返品不可
457104835115ブラックLL
¥7,800
取扱い終了
返品不可
457104995115ブラック3L
¥8,200
取扱い終了
返品不可
457105085115ブラック4L
¥8,300
取扱い終了
返品不可
457105175115ブラック6L
¥9,500
取扱い終了
返品不可
457105265115グレーM
¥7,800
取扱い終了
返品不可
457105355115グレーL
¥7,800
取扱い終了
返品不可
457105445115グレーLL
¥7,800
取扱い終了
返品不可
457105535115グレー3L
¥8,200
取扱い終了
返品不可
457105695115グレー4L
¥8,300
取扱い終了
返品不可
457105785115グレー6L
¥9,500
取扱い終了
返品不可
457105875115ブラウンM
¥7,800
取扱い終了
返品不可
457105965115ブラウンL
¥7,800
取扱い終了
返品不可
457106055115ブラウンLL
¥7,800
取扱い終了
返品不可
457106145115ブラウン3L
¥8,200
取扱い終了
返品不可
457106235115ブラウン4L
¥8,300
取扱い終了
返品不可
457106395115ブラウン6L
¥9,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする