8115 長袖シャツ

8115 長袖シャツ - 桑和

レディースサイズにも対応したカジュアルワーキングウェア
綿高混率生地使用で優しい肌触り

仕様
胸ファスナーポケット、デオドラントテープ、背裏起毛トリコット、胸ペン差し、袖ペン差し、胸マチ・プリーツ付きポケット、ひじダーツ
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿60 ポリエステル40
分類
定番
機能
綿50%を超える素材、消臭、ストレッチ、レディース対応
素材
金属ボタン、金属ファスナー
袖丈
長袖
内容量
1枚
24件中 1~24件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
457330578115ブラックSS
¥7,900
取扱い終了
返品不可
457330668115ブラックS
¥7,900
取扱い終了
返品不可
457330758115ブラックM
¥7,900
取扱い終了
返品不可
457330848115ブラックL
¥7,900
取扱い終了
返品不可
457330938115ブラックLL
¥7,900
取扱い終了
返品不可
457331098115ブラック3L
¥8,300
取扱い終了
返品不可
457331188115ブラック4L
¥8,400
取扱い終了
返品不可
457331278115ブラック6L
¥9,600
取扱い終了
返品不可
457331368115サンドベージュSS
¥7,900
取扱い終了
返品不可
457331458115サンドベージュS
¥7,900
取扱い終了
返品不可
457331548115サンドベージュM
¥7,900
取扱い終了
返品不可
457331638115サンドベージュL
¥7,900
取扱い終了
返品不可
457331798115サンドベージュLL
¥7,900
取扱い終了
返品不可
457331888115サンドベージュ3L
¥8,300
取扱い終了
返品不可
457331978115サンドベージュ4L
¥8,400
取扱い終了
返品不可
457332068115サンドベージュ6L
¥9,600
取扱い終了
返品不可
457332158115アーミーSS
¥7,900
取扱い終了
返品不可
457332248115アーミーS
¥7,900
取扱い終了
返品不可
457332338115アーミーM
¥7,900
取扱い終了
返品不可
457332498115アーミーL
¥7,900
取扱い終了
返品不可
457332588115アーミーLL
¥7,900
取扱い終了
返品不可
457332678115アーミー3L
¥8,300
取扱い終了
返品不可
457332768115アーミー4L
¥8,400
取扱い終了
返品不可
457332858115アーミー6L
¥9,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする