50034 長袖パーカ

50034 長袖パーカ 桑和
(2件のレビュー)

カジュアルからイベントまで幅広く使えるフード付きパーカー

機能ストレッチ、消臭、ソフト加工、レディース対応 混率(%)綿100 仕様デオドラントテープ、裾リブ、袖口リブ 種別長袖パーカ 分類ニット 内容量1着
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45755615 50034 ネイビー SS
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755624 50034 ネイビー S
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755633 50034 ネイビー M
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755649 50034 ネイビー L
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755658 50034 ネイビー LL
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755667 50034 ネイビー 3L
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755676 50034 ネイビー 4L
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
45755685 50034 ブラック SS
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755694 50034 ブラック S
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755703 50034 ブラック M
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755719 50034 ブラック L
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755728 50034 ブラック LL
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755737 50034 ブラック 3L
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755746 50034 ブラック 4L
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
45755755 50034 杢グレー SS
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755764 50034 杢グレー S
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755773 50034 杢グレー M
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755789 50034 杢グレー L
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755798 50034 杢グレー LL
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755807 50034 杢グレー 3L
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755816 50034 杢グレー 4L
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
45755825 50034 バーガンディー SS
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755834 50034 バーガンディー S
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755843 50034 バーガンディー M
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755859 50034 バーガンディー L
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755868 50034 バーガンディー LL
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755877 50034 バーガンディー 3L
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755886 50034 バーガンディー 4L
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
45755895 50034 ロイヤルブルー SS
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755904 50034 ロイヤルブルー S
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755913 50034 ロイヤルブルー M
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755929 50034 ロイヤルブルー L
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755938 50034 ロイヤルブルー LL
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755947 50034 ロイヤルブルー 3L
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45755956 50034 ロイヤルブルー 4L
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45755649
2022-11-06
用途:
のんびりサイクリングに

流行りの裏起毛でなく昔ながらのパイル裏地です。久しぶりに着たら逆に新鮮でした。秋口の朝方はひんやり→気温上昇した時に暑くなりすぎない程よい厚さなので気持ちいいっす。

対象商品:
45755728
2022-05-21
用途:
自宅でのDIY
運輸・通信業

LLサイズを注文しましたが、175cm、66kgの、自分には、ほぼ、ピッタリでした。  
着心地は結構いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする