曜日別特売

3008-08 カーゴパンツ

3008-08 カーゴパンツ - 桑和3008-08 カーゴパンツ - 桑和3008-08 カーゴパンツ - 桑和3008-08 カーゴパンツ - 桑和3008-08 カーゴパンツ - 桑和3008-08 カーゴパンツ - 桑和3008-08 カーゴパンツ - 桑和3008-08 カーゴパンツ - 桑和
(1件のレビュー)

T/C ストレッチシリーズ
外部接触も安全な傷がつきにくいスクラッチガード仕様
JIS T8118 制電、多色展開、レディースサイズと幅広いニーズに対応
信頼の日本製素材AZEK (アゼック)を使用
通気性、吸水性、速乾性に優れた日本品質のハイスペック素材
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
ボタン・ファスナーが表に出ないスクラッチガード仕様
JIS T8118 規格適合の制電性商品
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
消臭加工により不快なニオイを抑える
レディースサイズ対応商品

機能制電性素材、ストレッチ、消臭、風通しが良い、イージーケア素材フロント:金属ファスナー、樹脂ボタン(隠しドットボタン)混率(%)綿35 ポリエステル65仕様コインポケット、カーゴペン差し、デオドラントテープ、裾紐通しホール、カラビナループ、カーゴポケット(野帳が入る)種別カーゴパンツ分類夏物内容量1本
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
457954093008-08ネイビーGM74
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457954183008-08ネイビーGL78
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457954273008-08ネイビーGLL83
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457954363008-08ネイビーG3L88
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457954453008-08ネイビー7070
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457954543008-08ネイビー7373
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457954633008-08ネイビー7676
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457954793008-08ネイビー7979
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457954883008-08ネイビー8282
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457954973008-08ネイビー8585
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457955063008-08ネイビー8888
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457955153008-08ネイビー9191
8,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
457955333008-08ネイビー100100
8,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
457955493008-08ネイビー105105
8,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
457955583008-08ネイビー110110
8,300
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
457955673008-08ネイビー120120
8,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
457955763008-08ネイビー130130
9,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
457955853008-08ブルーGS70
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457955943008-08ブルーGM74
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457956033008-08ブルーGL78
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457956193008-08ブルーGLL83
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457956283008-08ブルーG3L88
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457956373008-08ブルー7070
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457956463008-08ブルー7373
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457956553008-08ブルー7676
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457956643008-08ブルー7979
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457956733008-08ブルー8282
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457956893008-08ブルー8585
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457956983008-08ブルー8888
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457957073008-08ブルー9191
8,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
457957163008-08ブルー9595
8,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
457957253008-08ブルー100100
8,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
457957433008-08ブルー110110
8,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
457957593008-08ブルー120120
8,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
457957683008-08ブルー130130
9,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
457957773008-08シルバーグレーGS70
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457957863008-08シルバーグレーGM74
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457957953008-08シルバーグレーGL78
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457958043008-08シルバーグレーGLL83
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457958133008-08シルバーグレーG3L88
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457958293008-08シルバーグレー7070
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457958383008-08シルバーグレー7373
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457958473008-08シルバーグレー7676
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457958563008-08シルバーグレー7979
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457958653008-08シルバーグレー8282
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457958743008-08シルバーグレー8585
7,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
457958833008-08シルバーグレー8888
7,900
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
457958993008-08シルバーグレー9191
8,100
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
457959083008-08シルバーグレー9595
8,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
457959173008-08シルバーグレー100100
8,100
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45795698
2022-05-19
用途: 機械組み立て

今回、購入に先立って製造メーカーの企画担当の方と商品の仕様や特徴などを聞き取りした上で購入しました。
そのおかげで希望通りのものが買えました。
私が重視したのは、暑い季節を向かえるにあたり快適性と動きやすさ。
どちらも満足しています。
「生地が薄いので風通しが良く、綿混率が高いので快適性なのが特徴です」と伺っていたとおりだと感じています。
また、右側のカーゴポケットが仕切られている点は現物が届いてから分かったことなのですが、
右利きの私にとってこれは大変使い勝手がいいです。
基本的には満足ですが、ただひとつ難点をつけるならズボン丈が少し長いです。
今まで作業ズボン、私服含めて裾直ししたことがほとんど無い私なんですが・・・。
今回は裾を一つ折りにして履いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする