7045-51 半袖ポロシャツ

7045-51 半袖ポロシャツ 桑和

カチオン染めによる独特な生地感
吸汗速乾加工による続くドライ感
ボタンダウン仕様
袖ペン差し仕様
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

機能ストレッチ、吸汗速乾、消臭、ソフト加工、イージーケア 混率(%)ポリエステル100 仕様衿共生地、ボタンダウン、テープ使い、袖ペン差し、デオドラントテープ 分類ニット 内容量1枚
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45802348 7045-51 ネイビー S
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
45802357 7045-51 ネイビー M
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
45802366 7045-51 ネイビー L
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
45802375 7045-51 ネイビー LL
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
45802384 7045-51 ネイビー 3L
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
45802393 7045-51 ネイビー 4L
4,200
 
 
取扱い終了

返品不可
45802409 7045-51 ネイビー 6L
4,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45802418 7045-51 ブラック S
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
45802427 7045-51 ブラック M
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
45802436 7045-51 ブラック L
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
45802445 7045-51 ブラック LL
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
45802454 7045-51 ブラック 3L
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
45802463 7045-51 ブラック 4L
4,200
 
 
取扱い終了

返品不可
45802479 7045-51 ブラック 6L
4,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45802488 7045-51 ブルー S
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
45802497 7045-51 ブルー M
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
45802506 7045-51 ブルー L
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
45802515 7045-51 ブルー LL
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
45802524 7045-51 ブルー 3L
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
45802533 7045-51 ブルー 4L
4,200
 
 
取扱い終了

返品不可
45802549 7045-51 ブルー 6L
4,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする