ロック式延長コード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード45603785 品番LO-110BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

動かして使用する機器でも、作業中のコード抜けを防止します。スライドロック式で抜けにくくなります。地球に優しい簡易包装(シュリンクパック)です。

コード長さ(m)10 用途家電品や電動工具、小型電気機器のご使用の際に。 仕様スライドロック式(抜け防止) ブラック タイプ屋外使用可能 定格125V×15A 口数1個口 コード種類VCT1.25×2芯
注意
※この商品は、家庭用電気器具専用です。ロック式の特性のため、突入電流が大きく、常時高電流が流れる業務用電気機器の使用には向いておりません。
※濡れた手で差込プラグを抜き差ししないで下さい。
※コードを束ねてのご使用はおやめ下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45603803
2019-08-28
用途:
作業時
建設業・工事業

サンダー等電動工具を使う時抜けずらく結構いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする