新東電器(S.T.D)
新東電器(S.T.D)の 電動工具・充電工具アクセサリー
新東電器(S.T.D)の 電源/コントローラー
新東電器(S.T.D)の コード/アダプタ/コンセント
ロック式延長コード
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
注文コード
45603794
品番
LO-120BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
動かして使用する機器でも、作業中のコード抜けを防止します。スライドロック式で抜けにくくなります。地球に優しい簡易包装(シュリンクパック)です。
コード長さ(m)
20
用途
家電品や電動工具、小型電気機器のご使用の際に。
仕様
スライドロック式(抜け防止)
色
ブラック
タイプ
屋外使用可能
定格
125V×15A
口数
1個口
コード種類
VCT1.25×2芯
注意
※この商品は、家庭用電気器具専用です。ロック式の特性のため、突入電流が大きく、常時高電流が流れる業務用電気機器の使用には向いておりません。
※濡れた手で差込プラグを抜き差ししないで下さい。
※コードを束ねてのご使用はおやめ下さい。