ケアエイド 清拭クロス

ケアエイド 清拭クロス スズラン

EPA(米国環境保護丁)認定・第四級アンモニウム塩薬液に適したクロスを採用し効果的に除菌します。
洗浄成分が汚れを浮かして除去
金属・プラステックへの腐食性が少なく、アルコールが使用できない病室などの環境や機器の洗浄・除菌に適しています。
においがほとんどありません。
揮発性が低く、広範囲の拭き跡がほとんどありません。
経済的な詰換用もあり、交換用の取出口が付属しています。

用途環境表面、ドアノブ、ベッド柵、その他室内備品等、頻繁に触る表面の清拭・清浄・除菌に 材質(ボディ部)レーヨン50%・PET50%、(成分)界面活性剤・第四級アンモニア塩・PH調整剤
注意
※乾燥を防ぐ為、使用後は蓋をきちんと閉め、開封後はできるだけ早く使用してください。
※塗装・印刷面などの種類によっては変色・変質する場合がありますので、目立たないところで確認してから使用してください。
※機器などに使用する場合は、機器付属の「取扱説明書」を確認してから使用してください。
※人体には使用しないでください。
※目に入らないように注意してください。万一目に入った場合はすぐに水で洗い流してください。
※本品は水に溶けないため、水洗トイレには流さないでください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45606393 105197 1個(250枚) 15×30(本体/250枚)
オープン
 
 
取扱い終了
45606409 105196 1袋(250枚) 15×30(詰替用/250枚)
オープン
 
 
取扱い終了
45606418 105201 1個(80枚) 15×30(本体/80枚)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45606427 105202 1袋(80枚) 15×30(詰替用/80枚)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェットタオルの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/wet_towel/
2022-06-23

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする