ウェルプランター65-SD型

ウェルプランター65-SD型 アップルウェアー
(1件のレビュー)

ベーシックなデザイン。便利なスノコ・ポリ栓付き。

材質ポリプロピレン 容量(L)(土)9.6 寸法(mm)640×220×180 スタッキング高さ(mm)30 内容量1個
注意
※資源の有効利用や環境汚染防止のため、リサイクル原料を使用しています。リサイクル原料の性質上、商品カラーが多少異なる場合がございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45722627 - ブラウン
オープン
479
527 (税込)
6日以内出荷

返品不可
45722618 - ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45722618
2022-03-02
用途:
家庭菜園
製造業

軽くて、丈夫そうで、
お値段も手ごろで、
大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする