フィルター
レンズ保護フィルターとして最適。レンズの色調(可視光域)に影響を与えませんので常用フィルターとして使用可能。多層膜コートにより、反射防止効果に優れています。
色ブラック
対応機種AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR、AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR、AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED、AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G、AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)、AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
内容量1個