アダプターリング

アダプターリング Nikon(ニコン)

SB-R200用のアタッチメントリングSX-1を装着するために、レンズ先端に取り付けるアダプターリングです。

適合
スピードライト:SB-R200、レンズ:AF-S DX NIKKOR 35mm F1.8G、AI Nikkor 35mm F1.4S、AI Micro-Nikkor 55mm F2.8S、Ai Nikkor 105mm F2.5S、AI Micro-Nikkor 105mm F2.8S、
Ai Nikkor 135mm F2.8S、AI Micro Nikkor 200mm F4S (IF)
ブラック フィルター直径(Φmm)52 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45803547 SY-1-52
2,500
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする