いつものごちそう下部尿路ケア複数猫用

いつものごちそう下部尿路ケア複数猫用 - ペットアイ
(16件のレビュー)

愛猫の下部尿路の健康維持に配慮(マグネシウム含有量0.1%標準値)
食物繊維を配合し毛玉に配慮
お腹の健康維持にオリゴ糖配合
多頭飼いの方にも嬉しい大容量

成分たんぱく質26.0 %以上、脂質 10.0 %以上、粗繊維 4.0 %以下、灰分 8.0 %以下、水分 10.0 %以下、代謝エネルギー 約335kcal/100g寸法(mm)380×660×75アズワン品番64-6533-66原材料穀類(とうもろこし、コーングルテンミール等)、肉類(ビーフミール、ポークミール、チキンミール等)、豆類(脱脂大豆)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、まぐろパウダー等)、セルロース、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、オリゴ糖、ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、Zn、Fe、Cu、Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)内容量1袋(7kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45805394-
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: 自由気ママな.お猫様御用達。一日数回
又川電器卸売・小売業

猫の気持ちは良く解らないが...結構ガッツイています。好評のようです
   ネコの口を借りて厚く御礼申し上げます。

対象商品 : 45805394
2024-10-08
用途: 猫の餌
農・林・水産業

このキャットフードは猫たちに大好評です。
食いつきが良く、健康状態も良好です。
食後も元気いっぱいで満足そう!
また、量が多いので多頭飼いに重宝します。

対象商品 : 45805394
2024-06-25
用途: 地域猫へのエサやり
建設業・工事業

チュールとカリカリをあげていて、カリカリを出来るだけ安くあげたくて、食いつきが良く、かつ量も多く総合食で探していた。いろいろ試してこのシリーズに辿り着いた。

対象商品 : 45805394
2024-09-06
用途: 猫の餌
その他業種

初めての餌でどうかなと思ったが、ウチの猫はバクバク食べるのでリピートしてみよう。

対象商品 : 45805394
2023-10-13
用途: 近所の野良猫に与えています。
有限会社楓工業製造業

野良猫ちゃんが、今15匹います。去年の2月親猫1匹仔猫2匹と出会い餌を与えてるとその仲間達が集まり現在15匹となり大家族になりました。勿論去勢もしてますが、猫も賢くなかなかその時期は、捕獲出来ません。仔猫を見ると可愛いのですが此の度生んだ子が親離れするのと同時に去勢します。値段も安く早くに届くのでとても助かってます。

対象商品 : 45805394
2023-11-28
用途: 飼い猫用に
その他業種

保護猫が五匹もいるので、たっぷりの大袋が安心。しかも尿路結石になりがちの猫がいるもので、とても助かります。

対象商品 : 45805394
2023-10-31
用途: 5匹の飼い猫と野良猫に。
サービス業

どの猫でもよく食べてくれて、お安くて大変助かります。重いので届けてもらえるのもありがたいです。

対象商品 : 45805394
2023-10-24
用途: 家猫、地域猫用
自動車・二輪車・自転車関連業

家猫5匹、地域猫6匹に以前から食べさせています。
コスパ良くサプリ等と混ぜてあげています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする