曜日別特売

いつものごちそう成犬用ビーフレバー野菜入り

いつものごちそう成犬用ビーフレバー野菜入り - ペットアイ
(3件のレビュー)

愛犬の栄養バランスに優れた総合栄養食
多頭飼いの方にも嬉しい大容量のミックスタイプ

成分たんぱく質18.0%以上 、脂質6.5%以上 、粗繊維5.5%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.8%以上、リン0.6%以上、リノール酸1.0%以上、ビタミンA5,000IU/kg以上、ビタミンB1 1.0mg/kg以上 、ビタミンB2 2.0mg/kg以上、代謝エネルギー320kcal以上/100g寸法(mm)380×675×75アズワン品番64-5169-47原材料穀類(とうもろこし、コーングルテンフィード、小麦粉、ふすま、コーングルテンミール等)、豆類(脱脂大豆、おからパウダー等)、動物性油脂、肉類(ビーフミール、ポークミール、チキンレバーパウダー等)、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、I、Mn、Na、P、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、着色料(黄色4号、黄色5号、赤106号、青1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)内容量1袋(8kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45805403-
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 愛犬の食事
株式会社大和機材

我が家の愛犬RENが喜んで食べております。
これからも購入致します。
宜しくお願い致します。

2025-05-14
用途: 餌やり
株式会社 リンザイ製造業

この容量でこの価格、大変安くてとても助かりました。

対象商品 : 45805403
2024-06-05
用途: 犬のご飯
山人飲食業

すぐに届くので助かります。こちらの餌だとよく食べてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする