バナースタンド Y-BAND-1

バナースタンド Y-BAND-1 友屋 バナースタンド Y-BAND-1 友屋

適合バナー:ターポリンt0.3~0.35mm厚 材質本体:アルミ・樹脂(ポリエチレン成型品) 質量(kg)5.2(注水容量約18L) 寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:450~700×1600~2000 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45815614 43537XXX
18,200
17,980
19,778 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする