友屋
ニュープライスキューブL 補充用 黒/金字
寸法(幅W×高さH)(mm)
ブロック:6×10(垂直ではない)
材質
ABS樹脂
内容量
1袋
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45822867
07105GDA
矢印
-
¥
1,060
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45822876
07105GDN
NEW
N×5、E×5、W×5、無地×5、W×5(エンドパーツ)
¥
1,100
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45822885
07105GDS
SALE
S×5、A×5、L×5、E×5、無地×5、E×5(エンドパーツ)
¥
1,100
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください