友屋
ニューLEDフレイムライト 2WAYタイプ
仕様
屋内使用
セット内容
本体×1、ACアダプター×1、中間スイッチコード×1、卓上用スタンド×1、吊り下げ用チェーン×1
材質
プラスチック
質量(g)
約700
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:200×200×330(置き型)・450(吊るし型)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45829745
55975-1N
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください