友屋
マーキー (単品)
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:27×60
寸法(縦×横)(mm)
60×27
中紙サイズ(mm)
幅W×高さH:17×45
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全11種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
オレンジ
グリーン
スカイブルー
ピンク
ブラウン
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
若草
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45834995
11902BLK
ブラック
¥
60
¥
49
¥
49
¥
54
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
45835004
11902BLU
ブルー
¥
60
¥
49
¥
49
¥
54
(税込)
当日出荷
45835013
11902BRN
ブラウン
¥
60
¥
49
¥
49
¥
54
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45835029
11902GRN
グリーン
¥
60
¥
49
¥
49
¥
54
(税込)
当日出荷
45835038
11902LGN
若草
¥
60
¥
49
¥
49
¥
54
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45835047
11902ORG
オレンジ
¥
60
¥
49
¥
49
¥
54
(税込)
当日出荷
45835056
11902PNK
ピンク
¥
60
¥
49
¥
49
¥
54
(税込)
当日出荷
45835065
11902RED
レッド
¥
60
¥
49
¥
40
アウトレット
¥
44
(税込)
当日出荷
残り15点です
45835074
11902SBL
スカイブルー
¥
60
¥
49
¥
49
¥
54
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45835083
11902WHT
ホワイト
¥
60
¥
49
¥
49
¥
54
(税込)
当日出荷
45835099
11902YLW
イエロー
¥
60
¥
49
¥
49
¥
54
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください