曜日別特売

マフラーパテ チューブ

マフラーパテ チューブ - WURTH(ウルト)

排気システムにスリーブ(パイププラグ)とフランジコネクターを素早く、簡単かつ完全に気密状態で組み立てるためのソフトコンパウンドです。
複雑な溶接の必要なし
排気の熱により金属と同じように硬くなる
約700℃まで熱耐性あり
永久に密封
衝撃および振動に強い
錆びる心配なし - 簡単に分解可能

仕様濃度:1.71 g/cm3、濃度の条件:20℃グレー質量(g)コンテンツの重さ:140温度(℃)800(最大温度耐性)香り無臭ベース化学薬品:ケイ酸ナトリウム危険物の類別非危険物内容量1本(140g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
458391770890100045027 1
2,062
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする