ボンフォーム
3Dマックスパイダー前席用S
裏面は強力ノンスリップ仕様 !
用途
前席用
材質
ポリエステル(スベリ止め加工)
色
ベージュ
サイズ
前席S
寸法(cm)
40×60
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45848268
6398-31
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください