シーエー産商
ウイング低反発
柔らかさにソフトな肌触り!
優しい使い心地。
色
RE
材質
表:ポリエステル、中:低反発ウレタン・チップウレタン、裏:起毛布
サイズ
ダブル
質量(g)
約900
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
500×1070×90
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45851969
G-409
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください