未来科学(トーポ)
TOHPO竹炭レザーメッシュ馬蹄
色
ブラック
材質
表:綿、ポリエステル、合成皮革、中:ウレタンフォーム(竹炭シート入り)、裏:ポリエステル
寸法(cm)
約37×23
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45853956
BLMS92033
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください