DCパワープラグ+リールケーブル

DCパワープラグ+リールケーブル - SEIWA(セイワ)

自動識別IC機能によりAppleとAndroidを自動に識別し、それぞれの機種に最適な電流値で充電できます。
アルマイト加工されたアルミプレートを採用。iPhoneや車内のインテリアにマッチした仕様です。
合計出力4.8A、1ポートあたり2.4A出力でつないだ端末を急速充電します。
通電確認が一目でわかる青LED付きです。
ケーブルの長さを調節でき、持ち運びに便利なTYPE-Cリールケーブル付きです。

ブラック仕様USB、TYPE-Cコード長さ(m)0.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28×39×115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45854236D492
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする