画像準備中

DCパワープラグ+リールケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45854236 品番D492
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

自動識別IC機能によりAppleとAndroidを自動に識別し、それぞれの機種に最適な電流値で充電できます。
アルマイト加工されたアルミプレートを採用。iPhoneや車内のインテリアにマッチした仕様です。
合計出力4.8A、1ポートあたり2.4A出力でつないだ端末を急速充電します。
通電確認が一目でわかる青LED付きです。
ケーブルの長さを調節でき、持ち運びに便利なTYPE-Cリールケーブル付きです。

ブラック 仕様USB、TYPE-C コード長さ(m)0.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28×39×115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする