DCリールチャージャーUC+A

DCリールチャージャーUC+A SEIWA(セイワ)

リールコードが邪魔にならない車載用充電器です。
USBポートは自動識別IC機能によりスマートフォン/タブレット等を最適な電流値で充電することができます。
上下両面挿しが可能なUSBType-Cコネクタを採用しております。

電圧(V)DC12・24 ブラック 仕様USB Type-Cケーブル+USBポート 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×54×29 最大出力4.8A(2.4+2.4) LED色ブルー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45855006 D562
オープン
1,798
1,978 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする