錦産業
クッションカーボンライン
カーボンの存在感をさりげなく!
ズレ防止ストッパー付。
車内の汚れ防止やドレスアップに最適です。
材質
表面:PU・PVC混合 PVC、中身:ウレタン 低反発ウレタン、裏面:ポリエステル100%
適合寸法(cm)
約45~47
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45856905
CB-3330
ブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
45856914
CB-3331
レッド
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください