錦産業
ハンドルカバーグランドカーボン
カーボンの存在感をさりげなく!
色
ブラック/ブルー
材質
PU・PVC混合 内側:T.P.E
サイズ
S
ハンドル径(Φmm)
365~379
適合車種
タント N-BOX ハスラーなど、コンパクトカー:デミオ アクセラ フィットなど、ミニバン SUV:CX-3 セレナなど
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45856948
GC-5943
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください