錦産業
トリプルクッションソフトレザー低反発
フェイクレザーで高級感UP!
ズレ防止ストッパー付。
車内の汚れ防止やドレスアップに最適です。
材質
表面:PU・PVC混合、中身:ウレタン 低反発ウレタン、裏面:ポリエステル100%
適合寸法(cm)
約126×45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45857036
SF-1304
ブラック/ブラック
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
45857045
SF-1305
ブラック/レッド
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください