錦産業
ハンドルカバーハイグリップカーボンⅡ
抜群のフィット感と高級感を演出!
色
ブラック
材質
表面:PU・PVC混合、PVC 内側:合成ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ハンドル径(Φmm)
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45857115
HC-6120
M
380~390
アルファード ヴェルファイア クラウン など
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
45857124
HC-6119
S
365~379
タント N-BOX ハスラーなど、コンパクトカー:デミオ アクセラ フィットなど、ミニバン SUV:CX-3 セレナなど
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください