SOFT99
厚づけ&うすづけパテトライアルセット
ボディの凹み補修に初めて挑戦する”補修ビギナー”に向けた、基本となる『厚づけパテ』と『うすづけパテ』がセットになったボディ用のパテのトライアルセットです。使い残しても保存できるチューブタイプ。
成分
【厚づけパテ】主剤:合成樹脂、顔料、有機溶剤、硬化剤:有機過酸化物、有機溶剤、【うすづけパテ】 合成樹脂、顔料、有機溶剤
セット内容
厚づけパテ:主剤150g 硬化剤7g、うすづけパテ:26g、ヘラ 2枚、サンドペーパー(150番×1枚、320番×1枚、600番×1枚)、取扱説明書
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
150g
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45857334
B-230
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ソフト99『99工房 厚づけ&うすづけパテトライアルセット』
参考になった