カーボン繊維配合パテ

カーボン繊維配合パテ - SOFT99

カーボン繊維配合で、軽量かつ強度・耐振動性に優れるポリエステル樹脂性パテです。従来のボデーパテに比べ、約20%の軽量化を実現、耐変形強度も向上しました。鉄・FRP・樹脂の穴あきやヒビ割れを埋めます。研磨による整形性に優れているため削りやすく、作業性も大幅に向上しました。

成分主剤:合成樹脂、カーボン繊維、顔料、有機溶剤、硬化剤:有機過酸化物、有機溶剤危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45857343B-229主剤:80g、硬化剤:3g
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
45857359B-231主剤:320g、硬化剤:15g
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『99工房 カーボン繊維配合パテ』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする