ミニマムローラースペア仕上用短毛
熱融着製法により強溶剤にも対応。
ミニマムローラーお買い得パック。
サイズミニマム
タイプ短毛
種類ローラー
毛丈(mm)5
主な用途仕上用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性熱融着製法により強溶剤にも対応。
ペイントローラー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45872348 | 14444 | 84379288 | 14391 |
|
ミニマムローラー 仕上用 | インダストリーコーワ | 1袋(10本) | ¥1,698 税込¥1,868 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45872357 | 14445 | 84379279 | 14392 |
|
ミニマムローラー 仕上用 | インダストリーコーワ | 1袋(10本) | ¥1,798 税込¥1,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45872366 | 14446 | 84379306 | 14393 |
|
ミニマムローラー 仕上用 | インダストリーコーワ | 1袋(10本) | ¥2,098 税込¥2,308 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45872375 | 14447 | 84379297 | 14394 |
|
ミニマムローラー 仕上用 | インダストリーコーワ | 1袋(10本) | ¥2,598 税込¥2,858 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 45872348
2024-06-12
- 用途:
- 細かいところに糊貼りをするため使用できると思い購入しましたがうまく出来ませんでした。
糊を付けて作業したがうまく糊張りが出来なかったので使用していません。
2023-03-30
- 用途:
- Cチャンネルの内側塗装
農・林・水産業
30-60のチャンネル鋼の内側を塗装するのに使っています。リップの内側はやや塗りにくいですが、塗料を多めにつけて概ねうまく塗れます。スタンダードのサイズよりも単価が高い分、星1つ減ですが、刷毛では困難を極めるためリピートしています。
- 対象商品:
- 45872348
2020-11-13
- 用途:
- 配管のペンキ塗り
製造業
錆止め塗料 仕上げ塗料共に吹き付け塗装には及びませんが問題なく綺麗に仕上がりました 数も多く値段以上に仕事効率が良くなりました
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 45872348
2020-12-07
- 用途:
- 細かい箇所の塗装に
岩見沢赤電保存会 様
(その他業種)
静態保存の電車の塗装に使ってます。
価格を考えると充分な品質だと思います。
フタル酸エナメル塗料、ラッカー系塗料共に問題無く使用出来ました。