ケニス
エアーポンプ
エアーポンプ2000SBと高性能ろ過器水作エイトコアMのセットです。
エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。
付属品
3層構造マット、チューブ1m付
適合
水深50cm以下、幅120cm以下(水槽)
寸法(mm)
103×62×160
電源(V)
AC100、50/60Hz、2.1/1.9W
口径(Φmm)
送風:5(エアーホース用)
吐出量
0.5~1.5L/分 強弱調整ダイヤル付
寸法(cm)
40~45(水槽)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45879497
2000SB-M
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください