温度変色マグカップ

温度変色マグカップ - ケニス

星が散りばめられた夜空のマグカップに熱い飲み物を入れると、星座の絵が現れます。
冷たい飲み物を入れたり液体の温度が下がると、元の夜空の柄に戻ります。

材質磁器(電子レンジ可)容量(mL)約350寸法(Φ×mm)約85×95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45879743MUG-195
3,800
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする