タクティカマルチツール

タクティカマルチツール - Tacticagearタクティカマルチツール - Tacticagearタクティカマルチツール - Tacticagearタクティカマルチツール - Tacticagearタクティカマルチツール - Tacticagearタクティカマルチツール - Tacticagearタクティカマルチツール - Tacticagear

タクティカマルチツールM.100は、いまだかつてない汎用性と機能性を持つ、コンパクトなマルチツールです。コンパクトな本体に、パッケージオープナー、ボトルオープナー、レンチ(メートル表示)、ルーラー(メートル表示)、六角ソケット、プラスドライバー、マイナスドライバーといった7つもの機能を搭載しています。

用途アウトドア・家庭用マルチツール(工具)質量(g)45寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×12機能パッケージオープナー、ボトルオープナー、レンチ(メトリック)、ルーラー(メトリック)、ライトデューティヘックスソケット、ヘビーデューティヘックスソケット、PHILLIPS+FLATHEAD HEX BITS、ネジ回し、ビットを本体側面へ取付可能、ドライバービット(ドライバー)+:1/4"×1本、-:1/4"×1本レンチメトリック:5,6,25,8,10,11,13,14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45889595M.100
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする