刈払機用 スタンド 立てかけ
あらゆる草刈り機に対応するため高さは3段階調節が可能。草刈り作業後、いちいち箱に仕舞う必要が無い。地面との接地部はアジャスターにて微調整可能。
用途保管場所に困る草刈り機を玄関などに置ける刈払機スタンド。草刈り機スタンド、刈払機収納ラック、草刈り機置き場、草刈り機保管場所として。
材質スチール、紛体塗装
質量(kg)2.5
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×300×1195-1395
高さ調節(3段階)1195/1295/1395
内容量1台