曜日別特売

アルミ製麺ひしゃく

アルミ製麺ひしゃく - ヒキモトアルミ製麺ひしゃく - ヒキモト
容量(L)3材質アルミ直径(Φmm)200(ひしゃく部)柄径(Φmm)25柄長さ(mm)500内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
柄長さ(mm)
直径(Φmm)
タイプ
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45894818-3500200(ひしゃく部)両口9-0201-0801
16,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
45894827-3500200(ひしゃく部)片口9-0201-0901
15,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする