イシガキ産業 イシガキ産業の 厨房用品 イシガキ産業の キッチン・調理用品 イシガキ産業の 保存容器・調味料入れ 珪藻土ブロックレクタングル 珪藻土ブロックレクタングル 注文コード 45895046 調湿効果で塩が固まるのを防ぐ! 保存容器に入れるだけで、塩以外でも湿気を嫌う粉類にも有効です。 縦幅(mm)60 横幅(mm)45 高さ(mm)8 質量(g)60 色ホワイト TKG品番9-0240-0602 内容量1セット(2個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HO1812 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 45895046 HO1812 ¥640 ¥399 ¥399 ¥439 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 保存容器・調味料入れ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フレッシュケース角型(S) 岩崎工業 税込¥868 ¥789 バスケットへ 温まりやすい立つ冷凍ごはん容器 タワー 一膳 2個組 ブラック 山崎実業 税込¥1,276 ¥1,160 バスケットへ 冷凍ごはん用のザルがそのまま入るバルブ付き密閉ランチボックス タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,760 ¥1,600 バスケットへ シールストッカー リス 税込¥835 ¥759 バスケットへ タグ ミルク缶 cotta 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 冷凍ごはん容器&バルブ付き密閉ランチボックスセット タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,870 ¥1,700 バスケットへ シールストッカー リス 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ フレッシュケース角型(L) 岩崎工業 税込¥978 ¥889 バスケットへ Tower みそパックごと収納ハンドル付き密閉フードコンテナ ホワイト cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 温まりやすい立つ冷凍ごはん容器 タワー 一膳 2個組 ホワイト 山崎実業 税込¥1,276 ¥1,160 バスケットへ キーポット1.9 岩崎工業 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ どんぶり 岩崎工業 税込¥505 ¥459 バスケットへ cotta琺瑯 ストックポット 14cm cotta 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ SAモリブデンパッキン付汁食缶 TKG 税込¥8,798~ ¥7,998~ スノコ付冷凍ご飯保存容器 小久保工業所 税込¥659 ¥599 バスケットへ 冷凍ごはん容器&バルブ付き密閉ランチボックスセット タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,870 ¥1,700 バスケットへ 冷凍ごはん用のザルがそのまま入るバルブ付き密閉ランチボックス タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,760 ¥1,600 バスケットへ miffy ブレッドケース オカトー 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ シールストッカー リス 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ロック&ロック フローズンコンテナ リブプラス 税込¥615~ ¥559~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品保存容器・調味料入れキッチンポット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります シール容器・フードコンテナ キッチンポット 調味缶 ストッカー 保存用ガラス瓶 調味用ディスペンサー 樹脂容器・ボトル 真空保存容器 おひつ/わっぱ バターポット シェアする マイページ 最近見た商品