YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
UK 18-8パンチングストレーナー
(1件のレビュー)
穴径(Φmm)
【パンチング】1.5
柄長さ(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×高さH(Φmm×mm)
寸法(cm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45896498
-
160×65
15
9-0451-0601
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
45896507
-
200×70
18
9-0451-0602
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください