YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
UK18-8カラーマーカー付縦口レードル
UK18-8カラーマーカーシリーズカラー4色で用途に応じて使い分けができます。
カラーマーカーにより、アレルゲン区分を明確にでき、外国籍の方でも簡単に区別しやすい。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
内容量
1本
全8種類を絞り込む
容量(mL)
50
70
間口W×奥行D(mm)
97×66
103×68
柄長さ(mm)
235
250
TKG品番
選択してください
9-0460-0601
9-0460-0602
9-0460-0603
9-0460-0604
9-0460-0605
9-0460-0606
9-0460-0607
9-0460-0608
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
間口W×奥行D(mm)
柄長さ(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45898029
-
赤
50
97×66
235
9-0460-0601
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
45898038
-
青
50
97×66
235
9-0460-0602
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
45898047
-
黄
50
97×66
235
9-0460-0603
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
45898056
-
緑
50
97×66
235
9-0460-0604
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
45898065
-
赤
70
103×68
250
9-0460-0605
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
45898074
-
青
70
103×68
250
9-0460-0606
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
45898083
-
黄
70
103×68
250
9-0460-0607
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
45898099
-
緑
70
103×68
250
9-0460-0608
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください