曙産業
TPX 炒めシャモジ ワイド
フライパンで使える、ダブルエンボス加工のくっつかないシャモジです。
置いたときに先端が浮いて衛生的です。
材質
ポリメチルペンテン(耐熱温度:180℃)
幅(mm)
92
全長(mm)
316
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
品番
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45898257
-
クリア
CH-2073
9-0475-1301
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
45898275
-
スモーク
CH-2075
9-0475-1303
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
45898266
-
レッド
CH-2074
9-0475-1302
¥
1,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください