エッグスライドセパレーター

エッグスライドセパレーター - 曙産業

生鶏卵を連続で黄身と白身に分離できます。
省スペースで使用、収納が可能です。

材質18-8ステンレス、ポリプロピレン容量(L)約2.3(トレー×2)間口W×奥行D×高さH(mm)227×510×300耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20TKG品番9-0503-1401内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
注意
※霧吹き等でレールを濡らしてから使用してください。黄身が滑りやすく壊れにくくなります。
※時間が空いて乾いた場合再度濡らしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45898659GM-4045
13,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする