千葉工業所
イチゴスライサー
コンパクトな形状で、イチゴやプチトマトのスライスに最適です。
材質
本体/ステンレス、投入口/シリコン樹脂・ABS樹脂、ハンドル/ABS樹脂
質量(kg)
3.5
間口W×奥行D×高さH(mm)
240×175×235
最大径(Φmm)
40
処理能力
約200個(2~3kg)/10分
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
品番
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45898799
HD50-4
【カット】4
HD50-4
9-0564-1101
¥
76,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
45898808
HD50-6
【カット】6
HD50-6
9-0564-1102
¥
76,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください