ハッピージャパン
電動キャベツー
ドラムの回転と丸刃の回転により、キャベツの自重で無理なくきれいにスライスできるロータリー式。
付属品
おもり(1個)、研磨装置
質量(kg)
13
品番
RCS-71
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
130/150
刃径(Φmm)
丸:146
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
364×364×439
定格時間(分)
30
処理能力
約13~15玉(30分)
TKG品番
9-0662-0201
厚さ調整範囲(mm)
0.1~5
投入口サイズ(mm)
229×134×H140
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45899273
RCS-71
¥
178,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください