アズサ
TKG 和風ビュッフェ用皿枠1/1用
ほこりの侵入を防ぎながら食材をストックできます。
サイズ
1/1用
材質
アクリル
高さ(mm)
60
下部寸法(mm)
520×305
上部寸法(mm)
490×280
TKG品番
9-1613-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45906404
-
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください