アズサ
TKG 和風ビュッフェ用皿枠2/3用
ほこりの侵入を防ぎながら食材をストックできます。
サイズ
2/3用
材質
アクリル
高さ(mm)
60
下部寸法(mm)
335×310
上部寸法(mm)
310×285
TKG品番
9-1613-0302
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45906413
-
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください