曜日別特売

アルミ 電磁用いろり鍋

アルミ 電磁用いろり鍋 - TKGアルミ 電磁用いろり鍋 - TKG
内容量1個
注意
※電磁調理器対応。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φcm)
深さ(mm)
容量(L)
質量(kg)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45906456-3610783.9210
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
45906465-39120134.8240
61,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする