用美(ヤマコー)
キコリプレート
材質
カヤウッド(ウレタン塗装)
形状
丸皿
高さ(mm)
20
内容量
1個
注意
※天然木の為、形やサイズが異なります。
※割れや反りの可能性もございます。予めご了承下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
直径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45906675
-
S
200
9-1620-1301
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
45906684
-
L
300
9-1620-1302
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください