水性サインペン ピュアカラーF

水性サインペン ピュアカラーF uni(三菱鉛筆)

用途に合わせて選べるペン先!かわいいボディーの水性サインペン。用途に合わせて太さ(0.8mm・0.4mm)が選べるツインタイプ。つぶれにくい丈夫なペン先の極細タイプは教科書・ノートに大活躍。

インク色くろ、ダークグレー、むらさき、あお、みずいろ、みどり、きいろ、だいだい、あか、ピンク、うすだいだい、ちゃいろ インク水性染料 商品タイプ使い切り本体 タイプツイン 線の太さ中字丸芯+細字丸芯 線幅(mm)0.8・0.4 内容量1セット(12本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45981365 PW101TPC12C
1,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする