ジェットストリーム替芯 0.38mm
ジェットストリーム極細リフィル5本パック。適合商品 ジェットストリーム SXE3-400-38、ジェットストリーム SXE3-JSS-38、ジェットストリーム4 &1 MSXE5-1000-38
インク色黒
ボール径(Φmm)0.38
適合SXE3-400-38、SXE3-JSS-38、MSXE5-1000-38
寸法(mm)154×50×4
質量(g)5.5
適合本体シリーズ名ジェットストリーム多色、ジェットストリーム多機能、ジェットストリームコンパクト多色、ジェットストリーム多機能
アズワン品番65-0388-61
入数5本
内容量1箱(5本)
ボールペン の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45982397 | SXR80385P.24 | 15476854 | SXR8038K5P.24 |
|
ジェットストリーム替芯 | uni(三菱鉛筆) | 1パック(5本) | ¥469 税込¥516 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 45982397
2022-11-03
- 用途:
- 3色用
前田建設工業株式会社 様
(建設業・工事業)
黒、赤、青の3色用の替え芯で購入。黒が異常に減るので助かってます。送料ラインの合わせにもなる上に、多少余剰になっても困ることは無いので。
- 対象商品:
- 45982397
2022-09-16
- 用途:
- 10年以上愛用しています
医療・福祉・介護関連業
4色+シャーペンを10年以上愛用しております。他の筆記具もこの10年でずいぶんと書きやすくなってはいますが、現在のリソースを生かすために買い続けると思います
- 対象商品:
- 45982397
2022-03-29
- 用途:
- ボールペン用替え芯
不動産業
自分で購入して使うボールペンはジェットストリームと決めています。細いボールペンをよく使うせいか? 思ったより早くインク切れしますが、田舎に住んでいると文房具店まで替え芯だけ買いに行くのが距離的にも面倒なので、モノタロウなら毎月1回は、いろんな物を発注するのでついでに購入します。
- 対象商品:
- 45982397
2022-04-06
- 用途:
- 普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業
今では誰もが使用しているジェットストリーム。書き味は滑らか過ぎて滑ってしまうためホソメノ替芯を探してました。一度購入したら履歴からまた購入できるため便利です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07