長沢製作所
CJK NEXES G5 シリンダー付間仕切錠 丸座
NEXESシリーズのCJK対応部材です。
ユニバーサルデザイン、ワンタッチ脱着式レバーハンドル、閉じ込め防止機能で、安心の長沢クオリティをお届けします。
錠前
シリンダー付間仕切錠
バックセット(mm)
51
種別
丸座
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックセット(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45924069
CJS-G52H-WB
51
WB(ホワイトブロンズ)メッキ
¥
13,730
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
12日以内出荷
返品不可
45924044
CJS-G52H-CS
51
CS(シャンパンシルバー)塗装
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
45924053
CJS-G52H-BM
51
BM(マットブラック)塗装
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
45924078
CJS-G52H-BW
51
BWB(鏡面ホワイトブロンズ)メッキ
¥
12,670
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください